曜日別特売

AG869 ゴム引きハンズテン

AG869 ゴム引きハンズテン - ACE GLOVE(エースグローブ)AG869 ゴム引きハンズテン - ACE GLOVE(エースグローブ)AG869 ゴム引きハンズテン - ACE GLOVE(エースグローブ)AG869 ゴム引きハンズテン - ACE GLOVE(エースグローブ)AG869 ゴム引きハンズテン - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

10ゲージの薄手軍手に天然ゴムをコーティングしました。経済性重視の手袋ですが、意外と使い勝手が良い。

アズワン品番65-0304-09内容量1パック(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094158AG869L約22約7.8約9.3約18.6天然ゴム、綿、ポリエステル、他ブルー天然ゴム1010
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094158
2018-09-26
用途: 自動車の鈑金作業

安価だったので購入したが軍手の生地が薄い。握力が必要でゴム引き手袋を使用するわけですから薄くていいのですが…。ゴム部分がしっかりしているからしばらく使用してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする