広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。



事務所用に数脚必要になり、同一サイトから同程度の価格帯より2種類のメッシュチェアを購入して比較しました。座面が広く、ロッキング機能、肘掛も折り畳みができるこの商品は格段に優れた商品でした。色は黒しかないですが残り2脚購入する予定です。
耐荷重が大きい方(120㎏超)が座っても大丈夫でした。
結構、安定して使っていますので、またリピートします。
とても座り心地が良く腰痛持ちなのに軽減されてます。
とても快適です。
長時間使用ではないのですが座り心地いいです。
ひじ掛けが後ろに除けるのでチョイ座りの時や収納時助かってます。
コスパは良いと思います。
配送業者の教育した方が良いのでは?
事務所に寄りもせず勝手に荷下ろししていきました。
2脚目の購入です。ひじ掛けが後ろに倒れるのは、何気に便利です。高さの調節も問題ありません。
座面の固定にヘクサボルトを使いますが、微妙に長さの違うものが2本だけあるので、適当に挿していると最後になって困ります。説明書の絵くらいはちゃんと見て組み立てなさいという事かと思います。