曜日別特売

LED電球 E17小型電球クリアタイプ

LED電球 E17小型電球クリアタイプ - Panasonic(パナソニック)

メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。
クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。

口金E17定格消費電力(W)5定格電圧(V)100長さ(mm)82外径(Φmm)43定格入力電流(A)0.078電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70082513LDA5LE17CDW-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73829148LDA5L20E17CDW電球色相当
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする