Panasonic(パナソニック)
LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ
口金
E17
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
110
質量(g)
47
外径(Φmm)
38.5
全光束(Lm)
(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.078
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.0
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※器具の種類によっては使用できない場合があります。
※ランプに直接水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないこと。
※屋外使用時は防湿・防雨型器具にて使用・屋内配線・直射日光が当たらないことが条件です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70082522
LDC5LE17CDW2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください