曜日別特売

HAMATITE SC-PS1NB

HAMATITE SC-PS1NB - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。

タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
注意
※シリコーン系シーリング材の近くでは同時施工しないでください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
押出し性
ホルムアルデヒド等級
タックフリータイム(時間)
硬化速度(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920805-1箱(320mL×20本)グレー5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62920814-1箱(320mL×20本)ダークグレー5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62920823-1箱(320mL×20本)ダークブラウン5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62920857-1箱(320mL×20本)ブラック5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62920884-1箱(320mL×20本)ライトグレー5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70082653-1箱(320mL×10本)ホワイト(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082662-1箱(320mL×10本)ライトグレー2(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082678-1箱(320mL×10本)グレー(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082687-1箱(320mL×10本)ダークグレー(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082696-1箱(320mL×10本)ダークブラウン(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082705-1箱(320mL×10本)ベージュ(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082714-1箱(320mL×10本)ダークアンバー(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082723-1箱(320mL×10本)ブラック(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
70082732-1箱(320mL×10本)ステンカラー(5℃)3、(23℃)15F☆☆☆☆(JSIA-027056)(23℃)5【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
オープン
取扱い終了
返品不可
62920839-1箱(320mL×20本)ベージュ5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
取扱い終了
返品不可
62920848-1箱(320mL×20本)ダークアンバー5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
取扱い終了
返品不可
62920866-1箱(320mL×20本)ステンカラー5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
取扱い終了
返品不可
62920875-1箱(320mL×20本)ホワイト5℃:3秒、23℃:1.5秒JSIA-027056 F☆☆☆☆5(23℃)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする