スマイルキッズ
安心のろうそく(ミニ)
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
使用電池
単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)
質量(g)
17
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ43×100
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70082775
ARO-5202WH
ホワイト
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
70082784
ARO-5202DB
ブラウン
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
70082793
ARO-5202GD
ゴールド
¥
2,100
取扱い終了
70082802
ARO-5202BZ
ブロンズ
¥
2,100
取扱い終了
70082818
ARO-5202MO
木目
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください