燭台付安心のろうそく(小)

燭台付安心のろうそく(小) - スマイルキッズ
(2件のレビュー)

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。

使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)連続使用時間70時間、1日15分で約9か月質量(g)25光源黄色LED×1個材質ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂寸法(mm)Φ43×140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70082827ARO-4202WHホワイト
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70082836ARO-4202DBブラウン
2,000
取扱い終了
代替品有
70082845ARO-4202GDゴールド
2,500
取扱い終了
70082854ARO-4202MB木目
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70082836ARO-4202DB44072526ARO-4202DBARO-4202DB 燭台付安心のろうそく(小) スマイルキッズ 44072526燭台付安心のろうそく(小)スマイルキッズ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70082845
2019-01-04
用途: おまいり
その他業種

線香が単4電池なので、合わせてこのサイズにしたら、少し小さかった。もうひとつ大きいものは単3電池なので、どちらが良いか迷うところです。

1が参考にしています
対象商品 : 70082845
2018-07-29
用途: 仏壇
サービス業

手の不自由な母の為に購入しました 防災のためには良いですが少しさび石井と申してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする