スマイルキッズ
安心のろうそく(小)
(1件のレビュー)
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂
寸法(mm)
Φ21×136
色
小サイズ
質量(g)
19
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70082942
ARO-5201
1セット(2本)
単5形乾電池×4個(テスト用電池付属)
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70082933
ARO-5203
1個
単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください