ミニミニ安心のお線香

ミニミニ安心のお線香 - スマイルキッズミニミニ安心のお線香 - スマイルキッズミニミニ安心のお線香 - スマイルキッズミニミニ安心のお線香 - スマイルキッズ

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。

使用電池リチウムコイン電池R2032×1個(テスト用電池付属)連続使用時間10時間、1日10分で約2ヶ月光源赤色LED×2個材質ABS樹脂寸法(mm)Φ36×82質量(g)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70082976ASE-01DBブラウン
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
70082985ASE-01GDゴールド
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする