FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ ヒップバック
ポケットがいっぱいのヒップバック、ショルダーベルト付。
材質
ポリエステル
質量(g)
約320
容量(L)
約3
寸法(cm)
27×17×8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70083518
FU-9
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70083502
FU-9
カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
70083527
FU-9
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
70083536
FU-9
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70083545
FU-9
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
70083554
FU-9
カモフラ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください