FUKUTOKU(福徳産業)
シューズインボストン
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル
質量(g)
約595
容量(L)
約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×27×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70084595
SHB-03
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70084586
SHB-03
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください