婦人防寒長靴(裏ウレタン)

婦人防寒長靴(裏ウレタン) - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する婦人防寒長靴です
靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約550(L)機能保温性靴タイプ長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70085566MT015ネイビーM(22.5~23.0cm)
オープン
取扱い終了
70085575MT015ネイビーL
オープン
取扱い終了
70085584MT015ネイビーLL
オープン
取扱い終了
70085593MT015ワインM
オープン
取扱い終了
70085602MT015ワインL
オープン
取扱い終了
70085618MT015ワインLL(24.5~25.0cm)
オープン
取扱い終了
70085627MT015マスタードM(22.5~23.0cm)
オープン
取扱い終了
70085636MT015マスタードL(23.5~24.0cm)
オープン
取扱い終了
70085645MT015マスタードLL(24.5~25.0cm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70085584
2019-12-12
用途: 外の作業
サービス業

今まで履いていた長靴に比べ温かいです。全体に柔らかく動きに支障はありません。

対象商品 : 70085636
2018-11-23
用途: 庭作業
サービス業

カラーも可愛いマスタードカラーで大満足です。
中敷があるともっと良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする