テープ付き透明袋

テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)テープ付き透明袋 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

OW(オリジナルワークス)の台紙がぴったり!ジャストサイズの透明袋。
袋が窮屈だったり、ぶかぶかだとせっかくの作品が台無しに見えてしまいます。
オリジナルワークス製の透明袋は各アクセサリー台紙がぴったり入るようフィッティングしています。
また、接着部の剥離紙は帯電防止テープを使用していますので、静電気で手に絡みつく煩わしさはありません。
袋が容易に裂けない安心の日本製です。
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。
テープ付タイプ:袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。

入数(枚)100内容量1冊(100枚)
注意
※ピアスの形状や厚みがあるものによっては入らない場合もありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7008597750-1099OPPフィルム他0.035080あり
590
589
648(税込)
当日出荷
7008598650-1199OPPフィルム他0.0360100あり
650
649
714(税込)
当日出荷
7008599550-1299OPPフィルム他0.0370100あり
660
659
725(税込)
当日出荷
7008600450-1399OPPフィルム他0.0360160あり
760
759
835(税込)
3日以内出荷
4868947350-1298OPPフィルム他0.0380120あり
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする