透明ボックス

透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)透明ボックス - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(3件のレビュー)

作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク!
透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。

材質PETフィルム(0.3mm厚)内容量1冊(50枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7008601350-150S55×25×55
3,150
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
7008602250-250M60×30×97
3,580
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
5262117950-252M2(名刺サイズ対応)60×20×97
3,580
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
5262118850-350L55×25×160
4,240
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5262119750-152S272×25×72
3,790
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5262120650-450はがきサイズ105×25×153
6,560
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52621188
2022-11-13
用途: 商品のパッケージ
株式会社S MODEL WORKS製造業

商品の出来(透明度や作り)が良く、いつも重宝しています。

対象商品 : 70086013
2019-11-26
用途: 小物を入れる。
その他業種

探していたサイズぴったりで満足です。プレゼントに利用するのに最適です!

対象商品 : 52621197
2022-04-20
用途: 商品の梱包
製造業

サイズがちょうどよく愛用していますが、けっこう店舗で割れてしまうようです。量が少ないので、大量に入ってもうちょっと割安なものがあると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする