ネックレススタンド 組立式

ネックレススタンド 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ネックレススタンド 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)ネックレススタンド 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

デコルテがイメージしやすい!立体感のある美しい紙製トルソー。
ネックレスが綺麗に展示できる紙製什器です。紙とは思えない立体感と質感!まるで首からネックレスをかけているような美しいフォルム。質感の良い紙を使用しているので、見栄えも良くアクセサリーにとてもマッチします。屋号をいれたりデコレーションをして素敵にお使いいただけます。
かんたん組み立て
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。

寸法(mm)本体組立時/H175×W175×D70、接地面/W90×D70内容量1冊(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7008606544-5810特殊紙(335g/m2)ホワイト
1,020
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7008607444-5811特殊紙(419g/m2)ブラック
1,020
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする