モノタロウ

土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年

土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年 - モノタロウ土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年 - モノタロウ
(18件のレビュー)

使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。

用途
災害対策の備品として
中期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤使用の目安約2年質量(g/枚)約50内容量1パック(5枚)
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安であり、保証値ではありません。
使用場面、状況、天候等により耐候期間は異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触は溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※大きな負荷がかかると破れる恐れがあります。
※鋭利な突起物を入れたり、引きずったり、無理に引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70086248-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 清掃
その他業種

通常タイプに比べ耐候性があるUVタイプを好んで使っています。丈夫なので布袋の代わりとして物入に便利です。

対象商品 : 70086248
2024-10-27
用途: 土嚢袋栽培
その他業種

プランターの代わりに使います。UVなしだとひと夏持たずにボロボロなのでこのタイプにしてみました。

対象商品 : 70086248
2023-10-01
用途: 土木作業

使い勝手は満足している。使用目安2年と謳っているので期待している。

対象商品 : 70086248
2022-05-09
用途: CSR活動
ペクッド建設業・工事業

職場付近の一般道路や排水溝などの掃除をCSR活動として実施する時に使っています。たくさんは不要なのでちょうどよい枚数ですから、使い勝手がよいです。

対象商品 : 70086248
2022-07-11
用途: 園芸用の再生土入れに

厚みもしっかりしており、UVタイプなのでおおむね満足です。

対象商品 : 70086248
2021-08-28
用途: 土嚢の補強

今配られている土嚢がすぐに破れるので、2年の耐久性があるというので買ってみた。
これからどれくらい持つのか試すところです。

1が参考にしています
対象商品 : 70086248
2021-04-15
用途: ぼかし肥料入れ
不動産業

忙しくてまだぼかしを作っていないのですが作ったら入れようと思っています。

対象商品 : 70086248
2021-03-13
用途: 強い!
サービス業

いろんな工具のバラ類を簡易的に入れるのに買いましたが以前買ったペラペラのよりこちらは強いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1が参考にしています
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする