曜日別特売
モノタロウ

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年 - モノタロウ土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年 - モノタロウ
(52件のレビュー)

使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。

用途
災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤使用の目安約3年質量(g/枚)約50内容量1パック(5枚)
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安であり、保証値ではありません。
使用場面、状況、天候等により耐候期間は異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触は溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※大きな負荷がかかると破れる恐れがあります。
※鋭利な突起物を入れたり、引きずったり、無理に引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70086257-
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 畑が道路より低いので水の侵入防止に
社会福祉法人心友会医療・福祉・介護関連業

厚手でしっかりしています。3年持つかはこれから検証したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70086257
2025-04-25
用途: 用水路の堰き止め
その他業種

普通の土嚢袋よりも一回り大きく、縛り用の紐も結んでいるので良かった。

2024-11-18
用途: 堆肥・腐葉土づくり

庭の落ち葉や、野菜くずを放り込んで、米ぬかをふりかけ、数か月ほったらかしにして作っています。屋外の直射日光下でも、数年使いまわすことができます。以前、もっと高い不織布の市販品を使っていた時は、虫に穴をあけられて半年ぐらいしか使えなかったので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70086257
2023-06-20
用途: 道具、材料の保管

普通の白い土のう袋に入れていたのですが、紫外線等でやらせてすぐにボロボロになるのです。
これを使っていると今のとこる問題なし。
結局コストパフォーマンス的にも特になります。

1が参考にしています
対象商品 : 70086257
2023-06-28
用途: さつま芋栽培
株式会社グローバルキッズ教育・研究機関

良かった。さつま芋が下の伸びるのにサイズが欲しかったので、丁度いいサイズでした。

対象商品 : 70086257
2022-11-30
用途: 土留めに
製造業

まだ3年たってないので何とも言えませんが普通に使えそうです。

対象商品 : 70086257
2022-07-22
用途: 土嚢&肥料袋
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

現在宅地を畑に改良中で沢山の石ころが出て来るのを土嚢袋に入れていますが、一年も経たない内に朽果てます。この土嚢袋に期待しています。また自作のぼかし肥料の貯蔵にも使おうと思っております。

対象商品 : 70086257
2022-04-20
用途: 畦畔の補強
農・林・水産業

網目が細かいので砂を入れてもこぼれません。
縛る紐も先が結んであるので、袋の中に入ってしまう恐れがなくて安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする