曜日別特売

軽防寒ブルゾン 142

軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック軽防寒ブルゾン 142 - ジーベック

蓄熱素材+超撥水+起毛トリコット使用で軽量ながら保温性も高い。
「働く」と「オシャレ」を併せ持った軽防寒着。
ファスナー式インフード仕様。
起毛トリコット裏地・蓄熱保温素材使用。背当は蓄熱保温素材+裏地はトリコット起毛素材で保温性UP。
右胸は物の落ちにくいファスナーポケット。
左側内ポケット。袖裏タフタ。

種別防寒ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70086354142アーミーグリーンSS
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086363142アーミーグリーンS
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086372142アーミーグリーンM
8,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
70086388142アーミーグリーンL
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
70086397142アーミーグリーンLL
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086406142アーミーグリーン3L
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70086415142アーミーグリーン4L
8,800
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
70086424142アーミーグリーン5L
8,800
5,188
5,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086433142クロSS
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70086442142クロS
8,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
70086458142クロM
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086467142クロL
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086476142クロLL
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70086485142クロ3L
8,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086494142クロ4L
8,800
5,188
5,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086503142クロ5L
8,800
5,188
5,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
70086275142サンドベージュSS
8,800
取扱い終了
70086284142サンドベージュS
8,800
取扱い終了
70086293142サンドベージュM
8,800
取扱い終了
70086302142サンドベージュL
8,800
取扱い終了
返品不可
70086318142サンドベージュLL
8,800
取扱い終了
返品不可
70086327142サンドベージュ3L
8,800
取扱い終了
返品不可
70086336142サンドベージュ4L
8,800
取扱い終了
70086345142サンドベージュ5L
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする