曜日別特売

レディススラックス 1685

レディススラックス 1685 - ジーベックレディススラックス 1685 - ジーベックレディススラックス 1685 - ジーベックレディススラックス 1685 - ジーベックレディススラックス 1685 - ジーベック
(1件のレビュー)

今までと全然違う着心地。私にピッタリの作業服。
女性ならではの着心地やサイズ感、機能にこだわりました。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGを使用。
ウエストシャーリング仕様でラクラク。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74生地ツイル内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700869321685ディープネイビー760~66
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700869481685ディープネイビー964~70
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700869571685ディープネイビー1168~74
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700869661685ディープネイビー1372~78
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700869751685ディープネイビー1578~84
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700869841685ディープネイビー1784~90
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700869931685ディープネイビー1990~96
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870021685シルバーグレー760~66
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870181685シルバーグレー964~70
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870271685シルバーグレー1168~74
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870361685シルバーグレー1372~78
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870451685シルバーグレー1578~84
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870541685シルバーグレー1784~90
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870631685シルバーグレー1990~96
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870721685チャコールグレー760~66
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870881685チャコールグレー964~70
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700870971685チャコールグレー1168~74
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871061685チャコールグレー1372~78
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871151685チャコールグレー1578~84
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871241685チャコールグレー1784~90
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871331685チャコールグレー1990~96
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871421685モスグリーン760~66
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871581685モスグリーン964~70
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871671685モスグリーン1168~74
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871761685モスグリーン1372~78
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871851685モスグリーン1578~84
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700871941685モスグリーン1784~90
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700872031685モスグリーン1990~96
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70086932
2020-10-10
用途: 木工作業時

ホコリがつきやすく、硬い生地です。サイズ感はちょうどいいですが、今まで購入した作業服の中で1番良くないです。
Sサイズの女性なので、近所で購入できる場所がないため仕方がないのですが。縫製もひどいので、次は他メーカーを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする