レディススラックス 2025

レディススラックス 2025 - ジーベックレディススラックス 2025 - ジーベックレディススラックス 2025 - ジーベックレディススラックス 2025 - ジーベックレディススラックス 2025 - ジーベック

ハードな現場や火に強い綿100%の新定番。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性をUP。女性ワーカーのためのシルエットや着心地を追求しました。
ウエストシャーリング仕様でラクラク。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

種別スラックス混率(%)綿100股下(cm)74生地ツイル内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700883322025ディープネイビー760~66
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700883482025ディープネイビー964~70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700883572025ディープネイビー1168~74
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700883662025ディープネイビー1372~78
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700883752025ディープネイビー1578~84
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700883842025ディープネイビー1784~90
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700883932025ディープネイビー1990~96
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700884022025チャコールグレー760~66
6,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
700884182025チャコールグレー964~70
6,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
700884272025チャコールグレー1168~74
6,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
700884362025チャコールグレー1372~78
6,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
700884452025チャコールグレー1578~84
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700884542025チャコールグレー1784~90
6,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
700884632025チャコールグレー1990~96
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700884722025アイボリー760~66
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700884882025アイボリー964~70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700884972025アイボリー1168~74
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885062025アイボリー1372~78
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885152025アイボリー1578~84
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885242025アイボリー1784~90
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885332025アイボリー1990~96
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885422025キャメル760~66
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885582025キャメル964~70
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885672025キャメル1168~74
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885762025キャメル1372~78
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885852025キャメル1578~84
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700885942025キャメル1784~90
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
700886032025キャメル1990~96
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする