曜日別特売

レディスラットズボン 2026

レディスラットズボン 2026 - ジーベックレディスラットズボン 2026 - ジーベックレディスラットズボン 2026 - ジーベックレディスラットズボン 2026 - ジーベック

ハードな現場や火に強い綿100%の新定番。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性をUP。女性ワーカーのためのシルエットや着心地を追求しました。
ウエストシャーリング仕様でラクラク。
ラットズボンは右にファスナーポケット付。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

種別ズボン混率(%)綿100股下(cm)74生地ツイル内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700886122026ディープネイビー760~66
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700886282026ディープネイビー964~70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700886372026ディープネイビー1168~74
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700886462026ディープネイビー1372~78
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700886552026ディープネイビー1578~84
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700886642026ディープネイビー1784~90
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700886732026ディープネイビー1990~96
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700886822026チャコールグレー760~66
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700886982026チャコールグレー964~70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887072026チャコールグレー1168~74
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887162026チャコールグレー1372~78
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887252026チャコールグレー1578~84
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887342026チャコールグレー1784~90
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700887432026チャコールグレー1990~96
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700887522026アイボリー760~66
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887682026アイボリー964~70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887772026アイボリー1168~74
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887862026アイボリー1372~78
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700887952026アイボリー1578~84
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700888042026アイボリー1784~90
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700888132026アイボリー1990~96
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700888222026キャメル760~66
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700888382026キャメル964~70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700888472026キャメル1168~74
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700888562026キャメル1372~78
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700888652026キャメル1578~84
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
700888742026キャメル1784~90
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
700888832026キャメル1990~96
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする