曜日別特売

レディスブルゾン 2029

レディスブルゾン 2029 - ジーベックレディスブルゾン 2029 - ジーベックレディスブルゾン 2029 - ジーベックレディスブルゾン 2029 - ジーベックレディスブルゾン 2029 - ジーベックレディスブルゾン 2029 - ジーベックレディスブルゾン 2029 - ジーベック

ハードな現場や火に強い綿100%の新定番。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性をUP。女性ワーカーのためのシルエットや着心地を追求しました。
吸汗消臭タイプの脇パッド付。
左前内側内ポケットを利用した大容量ポケット。
右胸ファスナーは丈夫な金属ファスナー。右胸ファスナーポケットでものが落ちず、深さもたっぷり。
ボタンは隠し仕様で傷つきにくく、金属製で丈夫。
左袖にはファスナーポケット付収納とデザイン性UP。
両脇、逆玉ポケットでものが落ちにくい。
左袖オリジナルネーム。

生地ツイル種別ブルゾン混率(%)綿100内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7008889220297ディープネイビー103
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008890820299ディープネイビー106
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088917202911ディープネイビー109
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088926202913ディープネイビー112
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088935202915ディープネイビー116
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088944202917ディープネイビー120
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088953202919ディープネイビー124
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008896220297チャコールグレー103
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008897820299チャコールグレー106
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088987202911チャコールグレー109
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70088996202913チャコールグレー112
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089005202915チャコールグレー116
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089014202917チャコールグレー120
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089023202919チャコールグレー124
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008903220297アイボリー103
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008904820299アイボリー106
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089057202911アイボリー109
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089066202913アイボリー112
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089075202915アイボリー116
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089084202917アイボリー120
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089093202919アイボリー124
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008910220297キャメル103
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7008911820299キャメル106
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089127202911キャメル109
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089136202913キャメル112
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089145202915キャメル116
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089154202917キャメル120
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70089163202919キャメル124
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする