現場服 ストレッチカーゴ 2283

現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ 2283 - ジーベック
(3件のレビュー)

ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
フルハーネスをしたままでも物の取出しができるポケット仕様。
左右ポケットマチ付。
左カーゴポケット横ファスナー仕様。右カーゴポケットフラップ付。
脇裾内側に紐通し用に釦ホール。

種別カーゴパンツ混率(%)綿97、ポリウレタン3股下(cm)80生地ウエポンストレッチ内容量1枚
注意
※湿潤時の着用は摩擦による移染の恐れがありますのでお避けください。
※縮む恐れがありますので乾燥機の使用はお避けください。
※天然素材の為、くり返しの着用や、洗濯により色が薄くなることがあります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700901522283ネイビーブルーS73
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700901682283ネイビーブルーM78
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700901772283ネイビーブルーL83
10,100
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
700901862283ネイビーブルーLL88
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700901952283ネイビーブルー3L93
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902042283ネイビーブルー4L98
10,100
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
700902132283ネイビーブルー5L103
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902222283サンドベージュS73
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902382283サンドベージュM78
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902472283サンドベージュL83
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902562283サンドベージュLL88
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902652283サンドベージュ3L93
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902742283サンドベージュ4L98
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902832283サンドベージュ5L103
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700902922283ダークグリーンS73
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700903082283ダークグリーンM78
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700903172283ダークグリーンL83
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700903262283ダークグリーンLL88
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700903352283ダークグリーン3L93
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700903442283ダークグリーン4L98
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
700903532283ダークグリーン5L103
10,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090186
2024-07-22
用途: 機械のメンテナンス

ベルトループがすぐ擦り切れてしまうのと、お尻のポケット横がすぐ裂けてしまいます。
サイズ的には問題ないのですが履き方の問題でしょうか。
ストレッチがきくので好きなのですが。

1が参考にしています
2021-11-20
用途: 土木作業時
建設業・工事業

ストレッチなので動きやすいです。生地もある程度の厚みがあるので、ちょうどいい感じ!

2が参考にしています
対象商品 : 70090256
2020-11-25
用途: 木工事作業時
建設業・工事業

裾幅、渡り幅、生地の厚みとも立ったり座ったりする私の作業には合っていると思います。大きなポケットが斜めに付いているのも使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする