曜日別特売

レーザー墨出し器 ドットエイリアン

レーザー墨出し器 ドットエイリアン - Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアン - Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアン - Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアン - Y'sGOD
(18件のレビュー)

コスパに優れたレーザー墨出し器!

付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照射ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090457RD-06たち線・水平線・4方向大矩ライン・地墨ポイント+ドット照射
38,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
70090466RA-06たち線・水平線・4方向大矩ライン・地墨ポイント
29,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 内装リフォーム
有限会社ウツノミヤ住設建設業・工事業

機器の水平合わせが点滅と点灯で分かりやすいことが一番。ラインも細くて便利

2が参考にしています
対象商品 : 70090466
2024-04-21
用途: 現場作業用
株式会社 栄井工務店

工事現場用で購入、充電式は耐久性に不安があったので。
常時使用することが無いので安価な物にしました。
今のところ精度にも問題なさそうです。
収納ケースは丈夫そうです。

対象商品 : 70090466
2024-05-19
用途: 育苗プール製作時
農・林・水産業

家の中でテストした結果グリーンが鮮やかに映し出され今後が楽しみです。

対象商品 : 70090457
2023-10-15
用途: キッチンの据え付け
合同会社iotai不動産業

乾電池もついており、すぐに使えて、捜査も簡単でした。
コスパは良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 70090466
2023-07-04
用途: 建築工事
株式会社共栄地建不動産業

使い易く便利です。もっと早く購入すればよかった。今後関連した部品の購入を検討したい。

1が参考にしています
対象商品 : 70090466
2021-06-26
用途: 天井面の墨出し作業用
建設業・工事業

大矩及び鉛直クロスラインの360°と水平ラインのこの商品を探していました。
思っていた以上に安価でしたが、使用上は全く問題なく使用しています。

4が参考にしています
対象商品 : 70090466
2021-08-24
用途: 仕上の墨出し用
建設業・工事業

工事現場内での仕上げ墨出し用に購入。
大矩と水平が同時に出るタイプを探していました。
安価ですが全く問題なく使用出来て大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 70090466
2020-12-21
用途: 墨出し作業時
建設業・工事業

圧倒的なコスパの良さと左右のツマミ調整が可能な所が便利。ON/OFFボタンが壊れ易いが商品価格から考えれば問題無し。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする