Y'sGOD
レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器
(1件のレビュー)
エイリアン専用受光器
質量(g)
160
電源
9Vアルカリ電池1個
本体寸法(mm)
150×55×26
連続使用時間(時間)
約30
検出距離(m)
2~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70090475
BBR-A
¥
15,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください