Y'sGOD
レーザー下げ振り レッド
(1件のレビュー)
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
電源
精度
レーザー安全基準
照射ライン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70090493
SG-R2
単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
単3アルカリ乾電池、または単3充電池:2本
水平ライン精度5メートルで±1mm・縦ライン精度:5メートルで±1mm
JISクラス1M
縦ライン・横ライン
¥
15,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
70090502
SG-RP
専用収納ポーチ・単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
単3アルカリ乾電池、または単3充電池:4本
レーザーポイント:±3mm/15m
JISクラス2
鉛直ポイント・地墨・屋外水平ポイント
¥
29,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください