曜日別特売

レーザー下げ振り グリーン

レーザー下げ振り グリーン - Y'sGODレーザー下げ振り グリーン - Y'sGODレーザー下げ振り グリーン - Y'sGODレーザー下げ振り グリーン - Y'sGODレーザー下げ振り グリーン - Y'sGODレーザー下げ振り グリーン - Y'sGOD
(2件のレビュー)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照射ライン
精度
レーザー安全基準
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090518SG-G2縦ライン・横ライン水平ライン精度:5メートルで±1mm・縦ライン精度:5メートルで±1mmJISクラス2M単3アルカリ乾電池、または単3充電池:2本単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
29,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
70090527SG-GP鉛直ポイント・地墨・屋外水平ポイントレーザーポイント精度:±3mm/15mJISクラス2単3アルカリ乾電池、または単3充電池:4本専用収納ポーチ・単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
44,800
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
70090536SG-GP2縦ライン・横ライン・鉛直ポイント・地墨水平ライン精度:5メートルで±1mm・縦ライン精度:5メートルで±1mm・レーザーポイント精度:±3mm/15mJISクラス2単3アルカリ乾電池、または単3充電池:4本専用アルミケース・単3アルカリ乾電池(テスト用)4本
60,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090527
2023-04-17
用途: FRP加工品の測定
製造業

ロックを解除したときに解除されていない時が有り、水準線が斜めになる。

1が参考にしています
対象商品 : 70090518
2021-03-25
用途: 部品取り付け工事の目安

コスト的にもサイズ的にも満足
ロックしたままライン投影できるのは、勾配取に役立ちました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする