曜日別特売
モノタロウ

工程管理ボード

工程管理ボード - モノタロウ工程管理ボード - モノタロウ工程管理ボード - モノタロウ工程管理ボード - モノタロウ工程管理ボード - モノタロウ工程管理ボード - モノタロウ工程管理ボード - モノタロウ
(22件のレビュー)

1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!

材質
(表面)ホワイトコーティング鋼板
(芯材)ハニカム構造ダンボール
(裏面)亜鉛メッキ鋼板
用途工程の確認・管理に設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様横書き用付属品粉受け種別壁掛け質量(kg)3.6種類壁掛け・罫線あり枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5マグネット対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書:(1.6MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70490148-工程表1200×900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70490148
2025-12-19
用途: 会社の事務所で作業内容一覧表示に。

大きめなのに軽くて理想的でした。内容も使いやすくてよかったです。

2026-03-09
用途: 工場内の工程管理に

色々とデジタル化が進んではいますが、目に見えるものが一目瞭然でやはり使いやすいと思います。

対象商品 : 70490148
2023-10-26
用途: 塗装工事
ピュアエイチ株式会社建設業・工事業

塗装工事の工程管理かなり使えます、現場が重なる時にミスがなくなります

対象商品 : 70490148
2022-12-19
用途: 全社員が月ごとの作業工程を把握するため
建設業・工事業

月ごとの作業工程が把握でき、いつ頃何人必要か明白のなった

対象商品 : 70490148
2022-02-15
用途: 工程管理
卸売・小売業

サイズ感もちょうど良く、工程管理を行うのにピッタリです。

対象商品 : 70490148
2021-08-23
用途: 代車の管理に
前田自動車

代車の貸し出し管理に必要でしたが 高くて躊躇しておりました
モノタロウのボード、似たような商品が1万以内で買える!と飛びつきました。
使用してまだ数日ですが不便はありません
磁石フックもちゃんとくっついて良いです
またダメになった時も買いたいので残しておいて欲しいですね。

対象商品 : 70490148
2021-07-04
用途: 工事の作業予定
株式会社杜の都通信

個々の作業工程が確認できて本当に効率よくなりました。

対象商品 : 70490148
2021-03-25
用途: 現場工程管理
建設業・工事業

何といっても値段がリーズナブルでありがたかった。どんなに探しても2万円以上しか見つからなかったのでこれを見つけたときはある意味感動しました。書く内容はどのホワイトボードでも変わらまいので満足しています。耐久性は初使用なのでわかりませんが、壊れたらまた買うかなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
この商品の脚が付いたものはありますでしょうか。
もしくは、オプション品を購入して取り付けることはできるでしょうか。
回答:
脚付きの同商品は取り扱いございません。
また、脚を取り付けることもできません。
2021-08-27
質問:
粉受けは取り外し可能でしょうか。
回答:
お客様にて組み立てて頂く商品となります為、不要な場合は取り付けずにご使用頂けます。
2021-08-27
すべてのFAQを表示する

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする