曜日別特売
モノタロウ

月行事ボード 縦書き用

月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ月行事ボード 縦書き用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

月の行事をバッチリ管理!
縦書きタイプの月行事ボードです。
アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。

材質
(表面)ホワイトコーティング鋼板
(芯材)ハニカム構造ダンボール
(裏面)亜鉛メッキ鋼板
用途月予定の管理に設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様縦書き用付属品粉受け種類壁掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70682614縦書き用 900×600月行事900×600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
70682632縦書き用 1200×900月行事1200×900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
70682648縦書き用 1800×900月行事1800×900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 新規営業所内に
運輸・通信業

4月より新規事業が始まる為、新事務所内に1か月のスケジュールを書き込み用
として購入しました。大きいサイズをオーダーして正解でした。とても見やすく、便利です。追加で曜日もオーダーします。

対象商品 : 70682614
2024-12-27
用途: スケジュールの確認
吉田工務店建設業・工事業

丁度いいサイズで置き場にも困らない見やすいスケジュールボートです。

対象商品 : 70682632
2021-09-15
用途: 事務所入口横、日別シフト休日者及び引当件数表示に使用
ロジット株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用していたボードが経年劣化により変形・破損が見られ
同仕様のボードを探していたところ、すぐに見つけることができ
迷わす購入しました。
対応も早く大変満足しております。

対象商品 : 70682614
2020-02-12
用途: スケジュール管理

ボードの後ろに付いている壁掛け金具が左右にスライドして微調整可能なので、前に使用していたボードと取り換える時に新しく杭を打たずに済んで良かったです。

対象商品 : 70682614
2019-08-20
用途: 事務所の予定記入用

ちょうどいい大きさで安く買えました。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする