ムサシ
伸縮ハンドル H-230・G-160用
伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。
ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
電源タイプ
AC電源式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(mm)
110
全長(mm)
730~1055
高さ(mm)
160
質量(g)
710
電源コード
2芯キャプタイヤコード300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70090658
G-161
AC100(50/60Hz)
710
¥
11,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください