曜日別特売

PL3001・PL3002他用バッテリー

PL3001・PL3002他用バッテリー - ムサシ
(2件のレビュー)

コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500充電時間(分)約60適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池アズワン品番64-8900-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090712LiB-15
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090712
2022-06-10
用途: 予備バッテリーとして
横澤動物医院

ポールバリカンを購入して3年になります。
なんとなくバッテリーの持ちが悪くなってきたので、予備バッテリーとして購入しました。
ホームセンターで購入したポールバリカンですが、現在そのお店では取り扱いが無く、モノタロウさんで検索して見つけました。
大変助かりました。

対象商品 : 70090712
2020-06-26
用途: 剪定作業
松本住設

トリマー用電池半年で充電できなくなり5個購入全てだめ、運が悪いのか、コメリーオリジナル商品についていた電池。日本製が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする