ムサシ
スリムバリカン用 10.8V Li充電器
(1件のレビュー)
コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
バッテリー電圧(V)
10.8
適合機種
LiB-15
入力容量
550mA
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100~120
出力電流(mA)
DC1500
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8901-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70090728
LiC-50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください