曜日別特売

除草バイブレーター替刃30mm狭型

除草バイブレーター替刃30mm狭型 - ムサシ
(3件のレビュー)

草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。

材質高炭素鋼刃幅(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090755WE-702
2,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090755
2023-09-09
用途: 草取り

花と花の間の、狭い間の抜きずらい草も力要らずで抜けます。

対象商品 : 70090755
2020-11-21
用途: 草ひき
農・林・水産業

草の根から土が解れないので、連続して作業できない。

対象商品 : 70090755
2019-05-20
用途: 庭の除草
卸売・小売業

本体に付属してる物より巾が小さく狭い所で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする