曜日別特売

除草バイブレーター用ハンドル

除草バイブレーター用ハンドル - ムサシ除草バイブレーター用ハンドル - ムサシ
(2件のレビュー)

立ったままラクに除草することができます。

用途WE-700・WE-750用のハンドル長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250幅(mm)85高さ(mm)165アズワン品番64-8900-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090798WE-709
8,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090798
2024-08-30
用途: 小学校内の除草
伸晃産業株式会社

本体の除草バイブレーターへの操作性に優れています。ハンドル自体が非常に軽く、また、頑丈で作業に安心感があり、高さの調整も出来、作業姿勢が楽で腰への負担軽減を強く感じます。
バイブレーター自体、フル充電で25分と作動時間がもう少し長いと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70090798
2018-07-18
用途: 庭の草取り
理容店つがるサービス業

根が広がって、はびこってしまった草を取るのに、楽に取ることが出来ました。ハンドルが無いとかがんで作業するので、大変でした。とても気に入りました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする