曜日別特売

MrポールバリカンJr 10mコード付

MrポールバリカンJr 10mコード付 - ムサシ
(1件のレビュー)

2.3キロの軽量設計で女性でもラクに使えます。10m延長ケーブル付きです。
それほど高さを必要としない刈り込みに活用ください。
180度の首振り機能がついて、まっすぐなバリカンでは届かない位置のある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。

電源(V)AC100消費電力(W)220コード長さ(m)10刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)10ストローク数(min-1[回/分])1400質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.17~1.48本体寸法(mm)1135×90×160モーターAC整流子モーター連続使用時間(分)20内容量1個
注意
※ご使用の際は安全のため保護メガネを着用ください。
※切断径は樹木の種類や季節によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090685P-2003E
29,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 剪定
製造業

庭木剪定バリカンとして、軽く扱い良い
受電式は重く、使用時間も短いので、コ-ド
式を使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする