ノーブランド
丸型バック立て
(1件のレビュー)
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
バッグ、ポーチ、財布などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
板厚(mm)
2
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70090913
小
1セット(10個)
-
50×65×55
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
70090922
中
1セット(10個)
-
60×105×100
オープン
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
70090938
大
1セット(10個)
-
90×110×110
オープン
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70090947
特大
1セット(10個)
-
120×110×120
オープン
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70090956
特々大
1セット(5個)
-
150×130×145
オープン
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71696400
中【ワケあり】
1セット(10個)
※理由あり(未使用・未開封)
60×105×100
オープン
¥
3,698
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください