ノーブランド
角型 小物立て
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
財布、ポーチなどのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
内容量
1セット(10個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091035
財布用
100×60×90
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70091044
ポーチ用
120×80×90
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
70091053
バッグ用
180×90×90
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください