ノーブランド
ヘアピン ディスプレー 扇型
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
ヘアピン、バレッタなどのディスプレイに最適。
付属品
L字倒れ止め(150×50×70)
材質
透明アクリル
寸法(mm)
400×70×200
板厚(mm)
2
内容量
1セット(2個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091114
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください