曜日別特売

ネックレススタンド

ネックレススタンド - ノーブランドネックレススタンド - ノーブランドネックレススタンド - ノーブランド

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途ネックレス、チョーカーなどのディスプレイに最適。材質透明マットアクリル板厚(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×215内寸(幅W×高さH)(mm)(引掛け部)8×12内容量1セット(2個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091123-
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする