ノーブランド
ネックレススタンド 3連
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
ネックレス、チョーカーなどのディスプレイに最適。
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×90×250
内容量
1セット(5個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091132
ガラス色
ガラス色アクリル
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70091148
黒
黒アクリル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70091157
透明マット
透明マットアクリル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください