曜日別特売

靴スタンド ダブル

靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド靴スタンド ダブル - ノーブランド

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。仕様角度可変式付属品蝶ボルト材質透明アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)陳列面:60×120内容量1セット(2個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7009119390×140×200
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
お客様組立品
※使用例7009120290×140×299
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7009121890×140×396
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする