ノーブランド
ブックディスプレー
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
板厚(mm)
5
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091227
小
1セット(4個)
80×100×285、陳列面:80×35×140
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70091236
中
1セット(2個)
120×120×365、陳列面:120×35×177
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70091245
大
1セット(2個)
170×150×420、陳列面:170×35×250
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください