ノーブランド
ブレスレットスタンド
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
ブレスレット、パワーストーンなどのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
陳列面:53×20
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×60×80
内容量
1セット(10個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091272
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください