ノーブランド
スマートフォンスタンド
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
スマートフォン、携帯電話などのディスプレイに最適。
仕様
本体下部にバンボン4つ貼り付け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×88×120
内容量
1セット(2個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091333
透明
透明アクリル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70091342
ガラス色
ガラス色アクリル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70091358
ブルースモーク
ブルースモークアクリル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください