ノーブランド
アクリル5面ボックス ガラス色
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ
5面体
材質
ガラス色アクリル
板厚(mm)
5
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
一辺長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091464
Sサイズ
1セット(4個)
150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70091473
Mサイズ
1セット(2個)
200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70091482
Lサイズ
1セット(2個)
300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください