曜日別特売

セフティシューズ85407

セフティシューズ85407 - ジーベックセフティシューズ85407 - ジーベックセフティシューズ85407 - ジーベックセフティシューズ85407 - ジーベックセフティシューズ85407 - ジーベックセフティシューズ85407 - ジーベックセフティシューズ85407 - ジーベック

フットワーク抜群の分割型ソールで着脱簡単マジックバンド幅仕様のセーフティシューズ。
片足350gの超軽量仕様のオリジナルソールに、反射板・穴アキインソールと機能盛りだくさん。
脱ぎ履きが簡単な3本のマジックバンド仕様です。
側面・踵の2ヶ所に反射材を使用。夜間や暗所での安全性を高めます。

仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革+メッシュ先芯鋼製先芯靴底EVA+ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700961368540723EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700961458540724EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700961548540724.5EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700961638540725EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700961728540725.5EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700961888540726EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700961978540726.5EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700962068540727EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
700962158540728EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
700962248540729EEEEグリーン
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700962338540723EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700962428540724EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700962588540724.5EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700962678540725EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
700962768540725.5EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
700962858540726EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
700962948540726.5EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
700963038540727EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
700963128540728EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
700963288540729EEEEブラック
7,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
700960328540723EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700960488540724EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700960578540724.5EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700960668540725EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700960758540725.5EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700960848540726EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700960938540726.5EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700961028540727EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700961188540728EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
700961278540729EEEEホワイト
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする