曜日別特売
(10件のレビュー)

幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。
裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。
履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付で暗所でも安心・安全です。
EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。

用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで機能吸汗裏布、男女兼用、通気性足幅EEE質量(g)1460(Lサイズ)形状ハイカット種類作業靴製法加硫製法材質(甲被)ラバー靴底ラバー材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700963828571722.5~23カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700963988571723.5~24カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964078571724.5~25カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964168571725.5~26カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964258571726.5~27カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964348571727.5~28カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964438571728.5~29カーキ
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964528571722.5~23ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964688571723.5~24ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964778571724.5~25ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964868571725.5~26ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700964958571726.5~27ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700965048571727.5~28ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
700965138571728.5~29ブラック
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 除草作業

安価な長靴とは一線を画し、しっかりとした造りと感じました。特に靴底の厚みや滑り止めのパターンに安心感があります。材質もしなやかなゴムで、歩行や作業が容易。

対象商品 : 70096443
2024-05-17
用途: 雑草内やら沼地作業時
農・林・水産業

見た目に惚れました!
格好良き☆☆☆
重さも軽めで、耐久性はこれから。
前回のは穴が明いて水が進水してきた為に放棄。
さてどぉでしょう?

1が参考にしています
対象商品 : 70096416
2023-06-22
用途: 農作業
農・林・水産業

いつも迅速な対応をして頂き有難う御座いました。軽量でとっても履きやすいです。またの機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 70096398
2023-04-22
用途: 小学高学年の子供用
旭高珠算塾サービス業

趣味の釣りや虫取り用に本格的な長靴を探してました他の軽量の物も考えましたが靴底の事を考えこの商品にたどり着きましたカーキー色をカッコいいと息子も大変喜んでます。

対象商品 : 70096468
2022-09-20
用途: 現地踏査等

女性が使用するサイズはなかなか見つけられないので、こちらのサイトで手ごろな価格で見つけられてよかった。

2022-08-02
用途: 外構作業

ホームセンターの安物とは違ってしなやかなゴムなので歩きやすい。
このくらいの重さなら歩行も気になることはなかった。

対象商品 : 70096382
2021-12-15
用途: 堀ざらえ
建設業・工事業

足のサイズ22cm、寒さ対策もあり、タイツと厚めの靴下とソックスシューズ履いてピッタリで、履き心地も良く満足、作業しやすかったです。

対象商品 : 70096477
2021-09-27
用途: 農作業

軽くて履きやすいです。
満足しています。
長持ちしてくれれば大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする