MASTER AIR
ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。
手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
エアー入口
1/4
排気方式
後方排気
付属品
エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)
全長(mm)
110
質量(kg)
0.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
空気消費量(m
3
/min)
0.26
コレットサイズ(mm)
6
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
適合コレット
6mm、3mm、1/4、1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70096863
38030
19000
0.62
0.26
0.3
110
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください