アリミツ
高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)
24.8
トラスコ品番
855-6208
質量(kg)
48
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
4
機能
自動ON/OFF
ノズル
ガンノズルⅡ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103023
TRY-345-2 50HZ
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません