ラウンドスコップ

ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ラウンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)
材質ポリプロピレン全長(mm)295質量(g)172外形寸法(mm)155×90容量(L)1耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701025945681
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
701026035681
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
701026375681
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
701026285681
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
701026125681
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラウンドスコップ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする